Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

XDHW 040110 ALU

Artikel-Nr.: 211879 ALU

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDHW 040110
Typ ALU
Sorte HU7810
Schneidstoff HM
Vorschub fz 0,15 mm
Eckenradius 1 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211879 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
300
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 1 mm.