• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP0819

Artikel-Nr.: 250186 SP0819

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,62 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,85 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte SP0819
Schneidstoff HM
Hauptanwendung S
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher 4E
Schnitttiefe ap 1 mm - 5,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,55 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 120 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 150 m/min - 320 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250186 SP0819
EAN / GTIN 2050001938213
Herstellernummer 5653036

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter
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
    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb