• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schraube für Unterlegplatte

Artikel-Nr.: 259170

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb T8
Gewinde M6
Länge L 13,3 mm
Anzugsmoment 1,2 Nm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 259170