• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Rändelformwerkzeug universal

Artikel-Nr.: 290020
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
  • Minimaler Druck reduziert die Belastung für Werkstück und Maschine.
  • Synchronspindel für einfache Einstellung von Rändelträgern und Spitzenhöhe.
  • Erweiterung des Arbeitsbereichs durch Drehen der Rändelträger möglich.
  • Austausch der Backen (Backensatz auf Anfrage) für Rändelungen bis zum Bund möglich.

Hinweis:

Bei Verwendung von Rändelrad-⌀ 25 mm erweitert sich der Arbeitsbereich auf 0 mm – 65 mm.