Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schneidkopf DM/16

Artikel-Nr.: 251410 DM/16
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
System DM
Innenkühlung ja
ISO-Code Wechselschneidkopf DTUNR/L
passende Wendeschneidplatte TN.. 1604..
passende Grundkörper 264910 – 264922
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 48 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 35 mm
Unterlegplatte 259033 4
Schraube für Unterlegplatte 259027 1
Pratze, Schraube, O-Ring 259036 2
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251410 DM/16
Herstellernummer 090-50581DM1693

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für schwingungsdämpfende Grundkörper.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskragung von maximal 10×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile