Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ESD-Fußteil inkl. manuelle Höhenverstellung

Artikel-Nr.: 972185
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabelführungen - ermöglichen eine einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.
Höhenverstellung 150 mm.

Lackierung:

Standardmäßig lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 972195 zur Versteifung. Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.
Alle Kunststoffteile sind nicht ESD-leitfähig. Keine Erdung über Fußteile möglich.