• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schiebetür-Aufsatzschrank 1200 mm

Artikel-Nr.: 974215 1200
  • Höhenverstellung im Raster: 32

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 32 mm
Höhe 1.152 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 450 mm
Nutzhöhe 1.102 mm
Anzahl Fachboden 4
Ausführung Aufsatzschrank
Gewicht 98 kg
Schließnummer individuell austauschbar nein
schließanlagenfähig nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar nein
Produktart Büroschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974215 1200
Herstellernummer 974215 1200

Beschreibung

Ausführung:

Schiebetür-Aufsatzschrank aus Holz mit Mittelwand und 4 Holz-Fachböden (jeweils 2 links und 2 rechts) 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar. Schrank mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Passend für:

Sideboard Nr. 974210 Gr. 1200.

Lackierung:

aus Holz mit metallgrauer Melaminbeschichtung.