• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Sichtfenster Höhe 380 mm

Artikel-Nr.: 928091
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

Aus Polycarbonat, mit Winkel rechts und links aus Stahlblech zum Befestigen. Lichtdurchfluteter Arbeitsplatz durch transparente Oberfläche.
Höhe 380 mm zum Auffüllen des Trägersäulen- Aufbaus Gr. 1362.

Passend für:

Zum Einschrauben zwischen Trägersäulen Nr. 928010, in Materialwagen Nr. 918590 und für Trennwände Nr. 955430 und 955431.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"