Ausführung:
Unbestückter Schrank in 60×28G. Passende Schubladen: 26×20G (bitte separat bestellen).
Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in verstärkter Ausführung für 200 kg im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
Hinweis:
Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr.
942610.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.