• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg

Artikel-Nr.: 942992
ab 
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse wie unter Nr. 942958 beschrieben. Schubladen wie unter Nr. 942973, 942978 beschrieben.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei Verwendung als Unterbauschrank unter eine Werkbank bitte Schrauben Nr. 939015 mitbestellen.
  • Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.