Fühlerlehre, Messing, T2 20

Artikel-Nr.: 478210 20
Setpreis 20 Stück (1,51 € / 1 Stück)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
419 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Genauigkeit T2
Norm Werksnorm
Toleranz T3
Blattstärken 0,05−1,0 (0,05 steigend) mm
Blattzahl 20
Blattlänge 100 mm
Werkstoff Messing
Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478210 20
EAN / GTIN 4045197207494

Beschreibung

Ausführung:

Federharte Stahlblättchen mit deutlicher Beschriftung. Gleichmäßig breite Stahlblättchen, zusammenklappbar durch Nietgelenk. Konisch zulaufende Stahlblättchen. In vernickelter Scheide, klemmbar.
Fühlerlehre mit Messingblättchen. Antimagnetisch, konisch, 100 mm lang, größte Breite 12 mm, Genauigkeit T2.
Fühlerlehre.