• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Teleskop-Wasserwaage 80T 800 mm

Artikel-Nr.: 467425 800
Rabatt
98,61 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze in Normallage 0,5 mm/m
maximale Länge 1.270 mm
Fehlergrenze wenn ausgezogen 1 mm/m
Länge 800 mm
Produktart Wasserwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467425 800
EAN / GTIN 4005069188801

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiges Teleskopsystem zum Verlängern der Messfläche – die Wasserwaage kann flexibel auf die benötigte Länge ausgezogen werden. Anreißkante über die volle Länge – messen und anzeichnen in einem Arbeitsgang, auch im ausgezogenen Zustand. Aufgedruckte metrische Skala zum Ermitteln von Innenmaßen und lichten Maßen. LOCK-System zur Fixierung der eingestellten Länge – ein unbeabsichtigtes Verstellen der Wasserwaage wird verhindert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"