Flachrundzange abgewinkelt VDE-isoliert

Artikel-Nr.: 713751
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
2 013 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Aktionen & Angebote

Weitere Produkte aus der Werbung "VDE Sortiment"