Digitale Bügelmessschraube IP65

Artikel-Nr.: 421315
Rabatt
ab  239,00 €
Preis gültig bis zum 31.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System
  • Verpackung: stabile Box

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Bügelmessschraube mit 10 mm großen Ziffern auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messflächen aus Hartmetall. Vorgezogene Ratsche mit Schnelltrieb. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25-50.

Weitere Produkte aus der Werbung "Mahr Frühjahrs Preisaktion"