ER-Spannzange mit Abdichtung ER 11

Artikel-Nr.: 308882
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit Abdichtung für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) kann nur das Nennmaß gespannt werden. Ähnlich ISO 15488-A.