• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Ersatz-Akku für NOVA 10 und MULTIMATCH 8 Ah

Artikel-Nr.: 081263 8
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SPS AKKU 8Ah
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 8 Ah
Akkuspannung 11,1 V
Ladezeit je Akku 90 min
passend für 12V SPS-Konzept
Gewicht pro Akku 560 g
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081263 8
EAN / GTIN 5708997360040
Herstellernummer 03.6004