• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Verlängerung, 1/2 Zoll „Wobble-Drive“

Artikel-Nr.: 641134
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Vierkant mit Wobble-Fix: mit Schwenkwinkel

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
„Blindes“ Zusammenstecken durch versenkte Innenvierkante und angekuppte Außenvierkante. Schwenkwinkel bis 15° nach jeder Seite möglich.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel; Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.