Slim Elektriker-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben, Classic vollisoliert

Artikel-Nr.: 668392
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
746 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Schlankes Heft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur ist das Heft auch bei nassen, öligen Händen rutschfest.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Reduzierter Klingen-⌀ mit integrierter Schutzisolation für tiefliegende Schraub-und Federelemente (Klingen-⌀ = Isolations-⌀ im vorderen Klingenbereich).

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
Die Abtriebsspitze des Kombiprofil-Schraubendrehers passt perfekt in die PlusMinus-Schrauben (Kombination Pozidriv / Schlitz), die hauptsächlich in Elektroinstallations-Komponenten verwendet werden.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "VDE Sortiment"