• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Ersatz-Schneidrädchen für Stahlrohre

Artikel-Nr.: 815250

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrädchen-⌀ 41 mm
Schneidrädchen Breite 19 mm
Schneidrädchen Bohrung 9 mm
Produktart Schneidrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 815250
Herstellernummer 69020301

Beschreibung

Passend für:

Für Rohrabschneider Nr. 815100 ab Kat. 47.