Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Präzisions-Außenrund-Schleifscheibe D×T×H (mm)

Artikel-Nr.: 594225
  • Schleifverfahren: Außenrund
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 1

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Außenrund
Schleifmittel Edelkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation 89A 80J5 AV217
Form 1
Scheiben-⌀ D 350 mm
Scheibenbreite T 32 mm
Bohrungs-⌀ H 127 mm
Produktart Außenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 594225
Herstellernummer 650127

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Außenrund-Schleifscheiben in keramischer Bindung. Die Schleifscheibenstruktur mit optimaler Abstimmung von Korn- und Bindungsvolumen, Bindungsfestigkeit und Herstellprozess zeichnen sich aus durch:
  • Hohe Schnittigkeit und verkürzte Schleifzeiten bei geringem Verschleiß.
  • Geringe thermische Belastung, kühler Schliff.
  • Vermeidung von Ausfallzeiten durch lange Abrichtzyklen.

Edelkorund für den universellen Einsatz.

Verwendung:

  • Universell einsetzbar im Außenrund-Schleifverfahren (Längsschleifen, Einstechschleifen gerade/schräg).
  • Im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen (z. B. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
  • Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten.

Spezifikation:

89A 802J5 AV217

Hinweis:

Auch für das Flachschleifen geeignet.