Schruppschleifscheibe PREMIUM*** RONDELLER® ⌀ 178 mm

Artikel-Nr.: 560930
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 7,16 €
  • ab 25
    ab 5,97 €
auf Anfrage
Lieferbar
327 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl; Guss; Nichteisen- und Buntmetalle
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

  • Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
  • Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)
  • Schleifwinkel 20° bis 30°
  • Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.

Die patentierte Schruppschleifscheibe mit hoher Flexibilität, kühlem Schliff, sehr guter Spanabfuhr und Laufruhe bei geringer Geräuschemission.

Verwendung:

Universell verwendbar für Stahl, INOX (VA), Guss, NE-Metalle und Duroplaste, im Flächenschliff und zur Bearbeitung von Blechteilen und Schweißnähten.