• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Feinsteinzeug-Fliesenbohrer

Artikel-Nr.: 787035
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

2-teilig. Ein Bohrer mit diamantgeschliffener Hartmetall-Platte mit einer patentierter Zentrierspitze für punktgenaues Ansetzen und exakte Löcher ohne Ausbrüche. Mit 10 mm Schaft. Ein Hartmetall-Bohrer zum Einsatz in gewerblicher Bohrfutteraufnahme. Mit 1/4 Zoll (E 6,3) 6-kant Schaft.

Verwendung:

Für härteste Steinzeugfliesen bis Mohs- / Ritz-Härtegrad 9 sowie Glas und Porzellan.

Hinweis:

Nicht geeignet zum Schlagbohren. Spindeldrehzahl maximal 200 U/min. Keine Kühlung erforderlich.