• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

GARANT Master Steel VHM-Torusfräser HPC TiAlN

Artikel-Nr.: 206359
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,01 mm.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.
HPC-Fräser mit verschiedenen Eckenradien für alle radialen Übergänge.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Steel"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb