• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

GARANT Master INOX VHM-Fräser HPC TiAlN

Artikel-Nr.: 202387
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
1 137 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich
  • Teilung der Schneiden: ungleich

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten.
HPC-Fräser mit neuentwickelter Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Standzeiten und optimaler Zerspanungsleistung in unterschiedlichsten rostfreien Stählen.
Höhere Oxidationsbeständigkeit und Warmhärte.
Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für TOOLOX® sehr gut geeignet.
Baumaße ähnlich DIN 6527.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Inox"
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
    ⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb