Elektronischer Drehmoment- / Drehwinkelschlüssel

Artikel-Nr.: 655270
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Der Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel bietet eine einfache und flexible Bedienung durch Menüführung auf großem Display. Wiederkehrende Schraubfälle sind zu einem menügeführten Ablaufplan zusammenfassbar. Der Vorwarnzeitpunkt der optischen, fühlbaren und akustischen Signale ist einstellbar. Es besteht eine Resistenz gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Der Schlüssel ist wartungsfreundlich durch einfache Justierung, über PC programmierbar und bietet einen großen Messbereich. Durch Passworteingabe ist ein Schutz vor unbeabsichtigtem Verstellen und Fremdzugriff gewährleistet. Drehmoment und Drehwinkel sind gleichzeitig sichtbar. Eine Drehwinkelmessung ist bequem ohne Referenzarm möglich.
  • Robustes, kompaktes Gehäuse.
  • Einfache und flexible Bedienung durch Menüführung auf großem Display.
  • Wiederkehrende Schraubfälle sind zu einem menügeführten Ablaufplan zusammenfassbar.
  • Besonders großer Messbereich (5% − 100% des Nennwertes).
  • Vorwarnzeitpunkt der optischen, fühlbaren und akustischen Signale einstellbar.
  • Resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.
  • Über PC programmierbar.
  • Wartungsfreundlich durch einfache Justierung.
  • Automatische Kalibriererinnerung nach Belastungsanzahl und Zeitintervall integriert.
  • Schutz vor unbeabsichtigtem Verstellen und Fremdzugriff durch Passwort.
  • Mit 2 Batterien (1,5 V Mignon / AA / LR6).
  • Drehmoment und Drehwinkel sind gleichzeitig sichtbar.
  • Bequeme Drehwinkelmessung ohne Referenzarm.
  • Einfache Stichmaßangabe: Für Einsteckwerkzeuge mit verändertem Stichmaß muss nur der neue Wert eingegeben werden. Das aufwändige Umrechnen mit Formeln entfällt.
  • QuickRelease: Sicheres Einrasten und schneller Wechsel für Einsteckwerkzeuge.
  • Drehwinkelmessung ohne Referenzarm.
  • Einfache Bedienung: Über die Pfeiltasten werden alle Funktionen angewählt. Übersichtliche und einfache Bedienung.
  • Automatische Kalibriererinnerung: nach Belastungsanzahl und Zeitintervall.
  • Warnsignale: Warnsignale sind wahlweise akustisch (Buzzer), fühlbar (Vibration im Griff), optisch (LEDs und Display) oder in Kombination einstellbar. Der Vorwarnzeitpunkt kann individuell angegeben werden.
  • Beliebiger Kraftansatz: Die Messung bleibt immer genau, unabhängig davon, wo Sie den Drehmomentschlüssel anfassen.
  • Datenausgang: Die USB-Schnittstelle ermöglicht das Auslesen und Auswerten der gespeicherten Daten im PC.
  • Hintergrundbeleuchtung des Displays zur besseren Lesbarkeit und Bewertung des Schraubvorgangs (Ampelfarbenprinzip).

Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

Inklusive stabilem Kunststoffkoffer (Gr. 400 im stabilen Stahlblechkasten) und 2 Batterien (1,5V Mignon / AA / LR6).

Sonderzubehör:

USB-Adapter, Klinkensteckerkabel und Software SENSOMASTER 4.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.