Sicherheitskupplung mit Schlauchanschluss

Artikel-Nr.: 080328
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
85 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Die Druckluft-Stahlkupplungen weisen viele Vorteile gegenüber Standard-Messing-Kupplungen auf:
  • Einfache Einhandbedienung mit geringer Kuppelkraft.
  • Hohe Durchflussrate in Folge geringster Druckverluste.
  • Langlebigkeit durch oberflächenveredelte und gehärtete Komponenten mit engen Fertigungstoleranzen.
  • Wirtschaftlichkeit − die Amortisationszeit beträgt höchstens 2Jahre.

Die eSafe Sicherheitskupplung entspricht dem ISO_Standard 4414 und EN 983. Es wird zuerst entlüftet und im zweiten Schritt entkuppelt (kein Peitschenhieb).
Durchfluss: 4000 l/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar
Material: verzinkter Stahl / Messing

Verwendung:

Zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung der Sicherheit von Industrie-Druckluftanlagen durch geringe Anschlusskraft sowie ein kompaktes und leicht zu greifendes Design.

Hinweis:

Druckluft-Sicherheitskupplung CEJN Serie 410 eSafe (mit Entlüftungsfunktion) entspricht dem europäischen Standard 10.4 (Nenn-⌀ 10,4mm) Durchfluss bis zu 4000 l/min.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "410"