• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

PROLINE Spender Stoko® Spender PURPLE

Artikel-Nr.: 095430 PURPLE

Produktdetails

Technische Daten

Serie Deb-Stoko®
passend für Kartusche 3250 ml
Zuordnung Deb-Stoko-Systemfarbe Hautreinigung
Produktart Hautschutzspender

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095430 PURPLE
Herstellernummer GF3LDWHDE

Beschreibung

Ausführung:

Spender-Serie C, passend für 3,25 Liter-Kartusche Solopol® GFX™ Schaumhandreiniger (Nr. 095292).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Deb-Stoko®"