• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Alternativartikel:

Holm-Paar LNS 110×50 2700 mm

Artikel-Nr.: 991341 2700

Produktdetails

Technische Daten

Holmhöhe 110 mm
Holmlänge 2.700 mm
Tragfähigkeit je Holmpaar 2.580 kg
Einsatzbereich Regal
Holm Typ LNS 110×50
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991341 2700
Herstellernummer 46421-2

Beschreibung

Ausführung:

Kastenförmig, kaltverformte Profile mit angeschweißten Agraffen. Jede Agraffe hat 5 stabile Haken, für eine optimale Lasteinleitung in die Palettenregalständer.

Lieferumfang:

2 Stück Holme zum Einhängen in Ständerrahmen, inklusive je 2 Sicherungsstifte.

Lackierung:

Ähnlich RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet.

Hinweis:

Neue Holme mit Tiefe 50 mm nur paarweise mit alten Holmen Tiefe 40 mm kombinierbar.