Stützen

Artikel-Nr.: 994275
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Montagefreundliches Steck-Schraubsystem aus 3 mm Profilstahl. Durch seine Steckbauweise und Auswahlvielfalt verschiedener Längen ermöglicht das System eine große Variabilität.
Die Rammschutzplanken werden in die Aufnahmen der Stützen eingeschoben, je Aufnahme besteht ein Längen-/Verstellbereich von 75 mm.
Aus T-Profilstahl 50×50 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage.

Lackierung:

Tiefschwarz RAL 9005 pulverbeschichtet.

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"