{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Herstellerbezeichnung | Pro Wave Behälter | |
Volumen | 240 l | |
Nenninhalt | 240 | |
Höhe | 1.080 mm | |
Breite | 590 mm | |
Tiefe | 730 mm | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Material | feuerverzinktes Stahlblech | |
Farbe | verzinkt | |
Gewicht | 29 kg | |
Nutzlast nach DIN EN | 225 kg | |
Produktart | Großmülltonne |
Artikelnummer | 987810 240 | |
Herstellernummer | 88660 |