Klett-Schleifscheibe Cubitron™II 947A ⌀ 115 mm

Artikel-Nr.: 567520
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 2,21 €
  • ab 25
    ab 1,84 €
auf Anfrage
Lieferbar
1 908 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Beschreibung

Ausführung:

Klett-Schleifscheiben mit präzisionsgeformten Cubitron™II Keramikkorn (selbstschärfend) und starkem X-Gewebe. Höchste Abschliffleistung und Standzeit.
Die Rückseite der Scheibe ist mit Schlingenvelours kaschiert und in Verbindung mit Klett- Schleifteller z. B. Nr. 567760 selbsthaftend. Für schnellen Scheibenwechsel.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern bzw. Exzenterschleifern mit Klettschleifteller (Staubabsaugung nicht möglich). Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s.
Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan.

Hinweis:

Passender Handschleifblock für Klettschleifscheiben siehe Nr. 567857 Gr. 125 und Gr.150. Klettvlies-Scheiben siehe Nr. 566902566950. Kleinschleifsystem ⌀ 50 mm und ⌀ 75 mm siehe Nr. 554005 ff.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Cubitron™II"