Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Zündkerzenbürste Nylon glatt 0,30 mm

Artikel-Nr.: 577200

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Nylon
Gesamtlänge L 150 mm
Borstenstärke 0,3 mm
Besatzlänge H1 15 mm
Anzahl Besatzreihen 3
Grundkörper Material Buchenholz
Produktart Zündkerzenbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 577200
Herstellernummer 125251

Beschreibung

Ausführung:

Buchenholzkörper; Länge 150 mm, 3 Reihen, Besatzfläche 40×15 mm, Besatzhöhe 15 mm.