Schaft-Tellerbürste Siliciumcarbid (SiC) ⌀ 20 mm

Artikel-Nr.: 575002
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Beschreibung

Ausführung:

Tellerbürsten mit sehr dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz) fest im Kunststoffteller vergossen. Hohe Formstabilität dank mehrfach gegenseitig abstützender Borsten. Sehr hohe Standzeit.
Nylonborsten mit sehr hohem Siliciumcarbid-Kornanteil für universellen Einsatz.
6 mm Schaft, fest vergossen.

Vorteil:

  • Werkstücknachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess.
  • Reproduzierbare Ergebnisse durch kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn.
  • Prozesssicherheit dank hoher Formstabilität und -genauigkeit.
  • Schnelle und sichere Montage ohne weiteres Zubehör.
  • Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Auf CNC-Bearbeitungszentren und im Robotereinsatz, bevorzugt im Nassschliff mit Kühlschmiermittel. Bearbeiten von flachen Bauteilen: präzises Entgraten, Kantenverrunden, Feinbearbeiten nach dem Fräsen, Oberflächenfinish von z.B. Dicht- und Kontaktflächen.

Hinweis:

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Innovationen der Hoffmann Group"