Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx® 1/2 Zoll-Vierkant 10-teilig 10

Artikel-Nr.: 639502 10

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Länge 234 mm
Breite 104 mm
Höhe 41 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 639502 10

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs-/Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123;
Steckschlüsseleinsätze
nach DIN 3124.
Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M4 − M14.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Schraubendrehereinsätze
für Torx®: 10 St. Nr. 643620
Gr. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Downloads & Dokumente