Spannbacke mit abgesetzter Auflagefläche 125 mm

Artikel-Nr.: 362030 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 125 mm
passend zu Farbcode HD-HOLEX
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362030 125
EAN / GTIN 4045197315540

Beschreibung

Passend für:

Hochdruck-Schraubstock Nr. 362010.