{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Gewinde-Schneidbereich | M1 - M12 | |
Aufnahme | PSC 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Längenausgleich Druck | 0,2 mm | |
Längenausgleich Zug | 1 mm | |
Außen-⌀ D | 43 mm | |
Innen-⌀ D1 | 20 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 57 mm | |
passend für ER-Größe | 11 / 16 | |
Form | AD | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 338118 M1-12 |