Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkstückanschlag (Satz 5 Stück)

Artikel-Nr.: 313038

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehfutter-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313038

Beschreibung

Ausführung:

Anschlag mit 3 Magneten.

Verwendung:

  • Zum Spannen von kurzen Teilen.
  • Für Werkstück-⌀ 15 − 150 mm.

Werkstoff:

Aluminium.

Passend für:

Dreibackendrehfutter mit Backenbreite bis 25 mm.

Lieferumfang:

Bestehend aus Nr. 313035 Gr. 15, 20, 25, 30 und 35.