Montage-Set für Spindel Typ TB UNI mm

Artikel-Nr.: 319993 UNI
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schnelllaufspindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319993 UNI
EAN / GTIN 2050002069718
Herstellernummer TOP52GR3,5

Beschreibung

Passend für:

Werkzeug-Schaftdurchmesser mit ⌀ 3, 4 und 6 mm.