Trobridna turpija 150 mm

Artikl br.: 511220 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
313 dijelovi na zalihi
  • Oblik: C
  • Opis oblika: trokutni, s polutupim vrhom
  • Standard: DIN 7261

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez 3
Oblik C
Opis oblika trokutni, s polutupim vrhom
Površine za turpijanje 3
širina 11 mm
Duljina bez šarke 150 mm
uključujući dršku turpije Ne
Standard DIN 7261
Vrsta proizvoda Radionička turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 511220 150
EAN / GTIN 4045197889430

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. Turpije koje nisu zaobljene imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.
Rez na svim stranama, konveksni vrh.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za upotrebu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 oblik C

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu