Монолитный режущий инструмент

На этой странице представлен обзор программы монолитного режущего инструмента. В данный раздел входят сверла, резьбообразующий инструмент, зенковки, развертки, машинные полотна, пилы дисковые и ленточные, насадные фрезы из HSS, концевые фрезы из HSS, концевые фрезы из твердого сплава и прочее.

Теперь еще более удобный поиск нужной страницы каталога с подробной информацией, иллюстрациями, техническими данными и рекомендованными режимами резания.

Наши представительства/контакты в России

Пожалуйста, введите Ваш почтовый индекс, чтобы выбрать нужный регион

Почтовый индекс

Пожалуйста, введите нужный индекс:

ЗАО "Хоффманн Профессиональный Инструмент"

пер. Челиева, д. 13
193230 Санкт-Петербург
Россия
+7 812 336 27 05
+7 812 336 27 06

Металлообработка

+7 812 336 27 04

Измерительные технологии

+7 812 336 27 04

Производственное оборудование

+7 812 336 27 04

Заказ

+7 812 336 27 05
+7 812 336 27 06

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com