24. Июнь 2011 Новости, Продукция, Компетенция производителя

Система базирования GARANT ZeroClamp: стабильная и точная – даже для закрепления крупногабаритных деталей

Выбрав правильную станочную оснастку, можно значительно сократить вспомогательное время. Это подтверждает опыт использования системы GARANT ZeroClamp.

GARANT ZeroClamp, от компании Hoffmann Group, представляет собой систему базирования по нулевой точке выполненную на основе кардинально нового принципа действия. Система построена на использовании типовых зажимных элементов, но благодаря высокой адаптивности легко может быть применена для решения целого ряда специальных задач. Система базирования GARANT ZeroClamp управляется посредством сжатого воздуха и производит зажимание при помощи системы долговечных пластинчатых пружин, поэтому закрепление детали не требует внешних усилий. Давление воздуха 5 бар требуется только для разжима заготовки. Благодаря этому система имеет высочайшую надежность и обеспечивает исключительную простоту использования. Система имеет способность к компенсации: тепловых нагрузок, больших сил резания и погрешностей изготовления компонентов, что обеспечивает невероятно высокую повторяемость установки в течение продолжительного времени.

Благодаря своей высокой эффективности и отсутствию потребности в обслуживании во время эксплуатации система GARANT ZeroClamp очень быстро окупается и начинает приносить прибыль. Опыт внедрения системы на предприятии SHW Casting Technologies GmbH (Кенингсбронн) подтверждает, что при использовании этой системы экономится большое количество вспомогательного времени, затрачиваемое в случае использования традиционных приспособлений на установку и базирование заготовки.

Заготовка весом 40 тонн?!? Достаточно всего лишь трех установочных пальцев!!!

Компания SHW, как и несколько других прогрессивных предприятий, занятых в производстве ветроэнергоустановок, занимается поставкой готовых к сборке крупногабаритных литых деталей. Особенно сложной задачей для компании является обработка точно по размеру поверхностей втулки винта предназначенных для установки лопастей. Установка заготовки до недавнего времени представляла большие сложности для компании не только из-за больших размера и веса заготовки в 40 тонн. Обработка проходит за три установа, при этом каждый раз необходимо надежно и точно закрепить заготовку. Кроме того, вследствие особенности конструкции втулки и применяемого для данной операции оборудования необходимо зафиксировать заготовку на плите с наклоном точно в 3°. Таким образом, на трехкратную переустановку заготовки на станке для обработки с трех сторон в совокупности требовалось 12 часов!!!

Совместно со специалистами Hoffmann Group компания SHW Casting Technologies разработала индивидуальное решение, позволяющее многократно сократить время, затрачиваемое на закрепление и базирование втулки винта. Для установки огромной заготовки потребовались всего три зажимных элемента диаметром 190 мм, обладающие зажимным усилием 60 кН каждый. Таким образом, заготовка крепится на плите специальной конструкции с помощью всего трех установочных пальцев.

Огромная экономия времени и надежность производства!

Простая в использовании система базирования GARANT ZeroClamp хорошо интегрируется с крупногабаритными фрезерными станками. Курт Кнебель, руководитель производственного цеха в Кенигсбронне, восхищен: «Теперь для установки заготовки втулки винта для обработки с одной стороны нам требуется не более получаса. Раньше на это уходило 4 часа».

Система базирования GARANT ZeroClamp уникальна также в плане надежности закрепления крупногабаритных деталей. Даже при наличии теплового расширения система обеспечивает высокую точность базирования, погрешность которой не превышает 5 мкм. Курт Кнебель заявляет: «Повторяемость позиционирования очень велика. Мы поворачиваем деталь на 120°, снова закрепляем ее в зажимных элементах и просто продолжаем обработку, никаких дополнительных операций не требуется».

Система базирования по нулевой точке также успешно применяется для другого станка, обрабатывающего блоки цилиндров дизельных двигателей для локомотивов. По оценке экспертов Hoffmann Group использование этой системы позволяет сократить время на закрепление детали на 75%.

Подпись к иллюстрации: Раньше приходилось закреплять втулку винта весом 40 тонн с помощью кувалды, затрачивая на выполнение этой задачи большое количество времени и прилагая огромные усилия. Благодаря GARANT ZeroClamp вспомогательное время сокращается более чем на 85%!

Наши представительства/контакты в России

Пожалуйста, введите Ваш почтовый индекс, чтобы выбрать нужный регион

Почтовый индекс

Пожалуйста, введите нужный индекс:

Металлообработка

+7 812 336 27 04

Измерительные технологии

+7 812 336 27 04

Производственное оборудование

+7 812 336 27 04

Заказ

+7 812 336 27 05
+7 812 336 27 06

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com