Инновации - движущая сила любого бренда.
И у нас достаточно энергии, чтобы не останавливаться.

Прислушиваться к тому, о чем говорят конечные пользователи; видеть, как наша продукция реагирует на тяжелейшие нагрузки; думать на несколько шагов вперед и разрабатывать для будущего...

Инновация - не просто слово, если концентироваться на главном и тесно сотрудничать с передовыми компаниями, поставщиками и высококвалифицированными инженерами.

...Именно так мы разрабатываем и непрерывно совершенствуем продукты нашей Премиум-Марки GARANT.

На этих страницах Вы найдете убедительные примеры наших инновационных решений.

GARANT - Обработка современных материалов

Преимущества и технические особенности:

  • Надежность: высокопроизводительное алмазное покрытие
  • Простота: новая разметка в виде черного кольца
  • Эффективность: запатентированная изогнутая форма режущих кромок для сверления без заусенцев
  • Универсальность: высокопроизводительная геометрия со стружколомными канавками

Угловые фрезы GARANT Softcut®

Преимущества и технические особенности:

  • Эффективность: высокая производительность, низкие затраты
  • Гибкость: 3 размера пластин, 6 способов применения
  • Удобность: максимальная продуктивность, мягкое резание
  • Простота: точное соответствие целевому назначению

 

 

GARANT eco - efficient cooling

Advantages and technical features:

  • Efficient: direct cooling when groove turning
  • Innovative: patented coolant transfer
  • Productive: longer working life and higher surface quality

 

 

GARANT TopCut - interchangeable head milling system

Advantages and technical features:

  • Flexible: due to varying geometry and diameter of interchangeable heads 
  • Precise: radial run-out ≤ 10 μm
  • Adaptable: Steel / VHM arbors and SK40 / HSK-A-63 direct adaptation
  • Strong performance: broad application range

GARANT ZeroClamp

Advantages and technical features:

  • Flexible: one base unit for various application fields
  • Simple: only one clamping stud type
  • Precise: repeatability 5 μm

 

 

GARANT HT - high torque chuck

Advantages and technical features:

  • Strong: high clamping forces, 550 Nm and highest overall stiffness
  • Robust: also for heavy-duty milling
  • Smooth: excellent damping of vibrations

 

 

GARANT MC1 - mechanical caliper

Advantages and technical features:

  • Safe: error-free reading due to
    colour coded scale
  • Handy: ergonomically optimised caliper

GARANT DI1 - digital dial indicator

Advantages and technical features:

  • Safe: key lock prevents accidental starting
  • Handy: high-contrast 12 mm LCD display allows easy reading

GARANT MM1 - video measuring microscope

Advantages and technical features:

  • Precise: measurement accuracy E1: 1,5 μm
  • Intuitive: easy-to-operate HD touch screen
  • Efficient: identifies, measures, and analyses standard geometries automatically

GARANT socket sets

Advantages and technical features:

  • Top-quality: ABS-system box with foam inlay
  • Ergonomic: ratchet with ejector and 
    2K-handle with Santoprene-surface
  • Variable: broad application range due to
    Surface Drive profile and Wobbel-Fix

GARANT torque wrench

Advantages and technical features:

  • Process reliable: Unlikely overdrawing
    of the torque
  • User-friendly: slim wrench
    with ergonomic handle
  • Safe: combines good results
    with high accuracy

 

 

GARANT precision circlip pliers

Advantages and technical features:

  • Precise: inserted tips for torsion-free fitting
  • Comfortable: variants for external circlips supplied with
  • integral opening spring
  • Ergonomic: double-dipped handles for excellent feel

Детальную информацию о продуктах и технические данные Вы найдете в нашем электронном каталоге.

Быстрый поиск товаров

Высококачественный инструмент для любых задач - от обработки металла резанием до измерительного инструмента

Пожалуйста, выберите нужный раздел

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com