Inovatiile reprezinta motorul fiecarei marci iar motorul nostru are cuple puternice.

 

Ascultam necesitatile utilizatorilor zilnici. Observam utilizarea produselor in cele mai dificile situatii. Creem si dezvoltam produse continuu. 
Inovatiile nu se dezvolta din intamplare. Trebuie sa ne concentram atentia asupra acestora. Inovatiile se creaza atunci cand lucram focusat si profesional in colaborare cu liderii institutiilor tehnice, producatori si ingineri.

Indiferent de situatie aceasta este modalitatea prin care ne dezvoltam continuu marca GARANT.


Cateva exemple de inovatii de succes pot fi gasite in urmatoarele pagini.

GARANT - aschierea materialelor moderne

Avantaje si caracteristici tehnice:

  • Siguranta proceselor: strat de acoperire diamantat de inalta performanta
  • Simplu: noua gama cu inel negru
  • Fara bavura: posibilitatea definita de reglare eficienta a fortelor de aschiere

GARANT - noua generatie pentru filetare

Avantaje si caracteristici tehnice:

  • Durabilitate ridicata: noua geometrie poligonala
  • Siguranta proceselor: moment de torsiune redus si patrundere eficienta
  • Simplu: sistem de codificare cu inel colorat

 

 

GARANT eco - racire eficienta

Avantaje si caracteristici tehnice:

  • Eficienta: racire directa pe tais
  • Inovatie: sistem de racire brevetat
  • Productivitate: mai putina uzura a sculelor si o calitate superioara a suprafetelor prelucrate

GARANT TopCut – sisteme interschimbabile de capete de frezat

Avantaje si caracteristici tehnice:

  • Flexibile: datorita geometriei variabile si a diametrului capetelor interschimbabile
  • Precise: acuratete inalta de schimbare, precizia concentricitatii ≤ 10 μm
  • Adaptabile: otel / VHM si SK40 / HSK-A-63 - adaptare directa
  • Performante inalte: domeniu larg de utilizare

GARANT ZeroClamp

Avantaje si caracteristici tehnice:

  • Flexibil: o singura baza pentru posibilitati multiple de utilizare
  • Simplu: un singur tip de prindere
  • Precis: repetabilitate 5 μm

GARANT HT - mandrina hidraulica (High Torque)

Avantaje si caracteristici tehnice:

  • Puternica: forte mari de fixare a sculelor, 550 Nm si rigiditate totala ridicata
  • Robusta: folositor pentru aschierea heavy duty la frezare
  • Lina: amortizare excelenta a vibratiilor

GARANT MC 1 - subler mecanic

Avantaje si caracteristici tehnice:

  • Sigur: citire fara erori prin gradatiile in culori contrastante
  • Usor de utilizat: cursor optimizat, ergonomic

GARANT Dl1 - ceas comparator digital

Avantaje si caracteristici tehnice:

  • Practic: afisaj LCD de 12 mm cu contrast puternic
  • Sigur: protectie impotriva actionarii accidentale prin blocarea butoanelor

GARANT MM1 - microscop video

Avantaje si caracteristici tehnice:

  • Precis: acuratete de masurare E1: 1,5 μm
  • Intuitiv: usor de utilizat prin intermediul ecranului cu touch screen HD
  • Eficient: identifica, masoara si analizeaza in mod automat geometriile standard

GARANT - trusa de chei tubulare

Avantaje si caracteristici tehnice:

  • Calitate de top: sistem de cutii din ABS cu suport din spuma pentru stocarea pieselor
  • Ergonomica: clichete reversibile cu ejector si maner fabricat din 2 materiale cu suprafata din Santoprene
  • Complexa: gama larga de utilizare datorita profilului Surface Drive si Wobbel-Fix

GARANT - cheie dinamometrica fara scala

Avantaje si caracteristici tehnice:

  • Fiabila: eliberarea nedorita este extrem de improbabila
  • Usor de utilizat: cheie subtire si maner ergonomic
  • Sigura: combina precizia ridicata cu rezultatele bune

GARANT - clesti pentru inele de siguranta

Avantaje si caracteristici tehnice:

  • Calitate de top: varfuri din otel special executate precis si incastrate in corpul clestelui
  • Usor de utilizat: modelul pentru inele exterioare este livrat cu arc de deschidere integrat
  • Confortabili: manere cu acoperire dubla confera o senzatie placuta la atingere

Acum puteti cauta rapid in eCatalog informatii detaliate, ilustratii si date tehnice.

Cautare rapida produs

Scule de calitate de la A la Z pentru toate procesele de productie

Va rugam sa selectati

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com