Wyposażenie warsztatów

Na tej stronie mamy przegląd narzędzi z grupy produktowej  wyposażenie warsztatów.

Do nich zaliczamy nasze: wózki narzędziowe, systemowe wyposażenie warsztatów, stoły warsztatowe, szafy narzędziowe, szafy narzędziowe z drzwiami, zamki, krzesła i drabiny, regały półkowe, technika magazynowa NC, technika ochrony środowiska  i inne.

W ramach kompetencji serwisowej zapewniamy Państwu odpowiednią  Usługę doradztwa i planowania.

Teraz komfortowe wyszukiwanie w Katalogu wyposażenia warsztatów (w wersji książkowej) ze szczegółowymi informacjami, obrazkami oraz danymi technicznymi.

Nasza siedziba / kontakt

Perschmann Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
Polska
+48 61 650 35 00
+48 61 650 35 09

Zamówienia

+48 61 650 35 00
+48 61 650 35 09

Obróbka skrawaniem

+48 61 650 35 08

Technika pomiarowa

+48 61 650 35 38

Wyposażenie warsztatów

+48 61 650 35 03

eShop-Hotline

+48 61 650 35 21

eBusiness

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com