0 Artykuły warsztatowe i środki ochrony pracy

Na tej stronie mamy przegląd narzędzi z grupy produktowej artykuły warsztatowe.

Do nich należą nasze: sprężarki i narzędzia pneumatyczne, oświetlenie i przedłużacze, lutownice, urządzenia czyszczące, produkty chemiczne, chłodziwa i smary, znaczniki, podnośniki, pędzle, miotły, kielnie, środki ochrony pracy  i inne.

Teraz komfortowe wyszukiwanie w Katalogu w wersji książkowej ze szczegółowymi informacjami, obrazkami oraz danymi technicznymi.

Information

W załączeniu tabele z rozmiarami, niezbędne do zamawiania odzieży roboczej:

  • Tabele z rozmiarami

Nasza siedziba / kontakt

Perschmann Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
Polska
+48 61 650 35 00
+48 61 650 35 09

Zamówienia

+48 61 650 35 00
+48 61 650 35 09

Obróbka skrawaniem

+48 61 650 35 08

Technika pomiarowa

+48 61 650 35 38

Wyposażenie warsztatów

+48 61 650 35 03

eShop-Hotline

+48 61 650 35 21

eBusiness

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com