Innowacje są motorem każdej marki.
A nasz motor ma wystarczająco dużo momentów obrotowych.
Przysłuchać się temu, jak codzienni użytkownicy narzędzi je oceniają. Przyjrzeć się temu, jak nasze produkty pracują a zwłaszcza w najtrudniejszych warunkach. Szukać nowych jeszcze lepszych rozwiązań. Innowacja to nie magia. Tym bardziej, jeżeli współpracuje się ze znanymi instytutami, producentami i inżynierami w sposób skoncentrowany i profesjonalny, w wąskim zakresie.
Tak właśnie tworzymy naszą markę premium GARANT cały czas, nieprzerwanie.
Na kolejnych stronach zostanie podanych kilka przykładów na ten temat.
GARANT - obróbka nowoczesnych materiałów
Zalety oraz cechy techniczne:
- Bezpieczny proces obróbki: wysoka wydajność i diamentowe pokrycie
- Prostota: nowy program narzędzi z czarnym paskiem
- Obróbka bez zadziorów: opatentowana łukowa geometria ostrzy
- Uniwersalność: specjalistyczne wielostopniowe uzębienie
GARANT frezy kątowe Softcut® 90º
Zalety oraz cechy techniczne:
- Wysoka sprawność: najwyższa produktywność, niskie koszty obróbki
- Uniwersalne: 3 wielkości płytek skrawających, 6 zastosowań
- Przyjazna obróbka: maksymalne parametry, spokojna praca
- Prostota: łatwe w użyciu
GARANT uniwersalne narzędzie tokarskie
Zalety oraz cechy techniczne:
- Uniwersalność: jeden rodzaj do wielu zastosowań
- Prostota: 4 rodzaje płytek do jednego narzędzia
- Oszczędność kosztów: 3 ostrza każdego typu płytki
GARANT frezy rombowe
Zalety oraz cechy techniczne:
- Przeznaczenie: frez do obróbki form dla wszystkich gatunków stali a także stali zahartowanych
- Odporność: wysokie parametry obróbki nawet do 67 HRC
- Stabilność: pewność obróbki nawet przy dużych głębokościach
- Dostępność: 3 rozmiary
GARANT oprawki do przecinania
Zalety oraz cechy techniczne:
- Stabilność: precyzyjne mocowanie poprzez wykorzystanie gniazda o kształcie pryzmy
- Wydajność: wysoka jakość i szeroka gama węglików spiekanych z wielowarstwowa powłoką mit PVD
- Solidność: oprawka z wysokowytrzymałej stali narzędziowej ( > 1300 N/mm2)
GARANT przyrząd nastawczy VG1
Zalety oraz cechy techniczne:
- Łatwa: intuicyjna obsługa ekranu dotykowego
- Stabilny: korpus podstawy z granitu
- Praktyczny: dostawa już zmontowanego urządzenia
- Komplet: zawiera funkcjonalne blaszane półki oraz urządzenie kalibracyjne na uchwycie podstawowym
- Możliwa: opcja z szafką dolną GARANT
GARANT przyrząd zaciskowy do oprawek termokurczliwych SG1
Zalety oraz cechy techniczne:
- Chroni: chłodnica kontaktowa z prowadzeniem wymuszonym
- Łatwy: bo możliwy dla obu chwytów (HSS / VHM)
- Przyporządkowane: zapasowe krążki wymienne oraz wkładki chłodzące
- Energooszczędna: opcja z techniką szpulową
- Modułowe: podłączenie zespołu chłodzenia natryskowego
- Możliwa: opcja z szafką dolną GARANT
GARANT lupa z podświetleniem diodowym
Zalety oraz cechy techniczne:
- Uniwersalna: do ogólnego zastosowania
- Szybka: łatwa obsługa dotykowa
- Efektywna: 4× więcej światła z 1 W
- Nie oślepia: minimale rozproszenie światła
GARANT chropowatościomierz ST1
Zalety oraz cechy techniczne:
- Uniwersalność: zastosowanie przenośne i stacjonarne
- Precyzja: pomiary przeprowadzane zgodnie z normami
- Praktyczne: zawiera drukarke / pamięć wewnętrzną do 40.000 wartości pomiarowych i 30 profili
- Wyniki: parametry zgodne z normami DIN ISO
GARANT diodowa latarka kieszonkowa
Zalety oraz cechy techniczne:
- Jasna: 3 Watt Cree LED
- Jaskrawość: zmienna ogniskowa
- Długowieczna: żywotność diod ok. 100.000 h
- Trwała: nieścieralny czerwony wyłącznik oraz zabezpieczenie przed zawilgoceniem IPX4
- Praktyczna: odblaskowy pierścień
GARANT imadło ślusarskie
Zalety oraz cechy techniczne:
- Wygodne: pokrętło z dwoma odbojnikami
- Wszechstronne: przyspawane szczęki do rur
- Prakyczna: wytłoczona skala pomiarowa
- Precyzyjne: nastawiane mosiężne prowadnice
GARANT moduł narzędziowy Tool UNIT
Zalety oraz cechy techniczne:
- Stabilny: odporny na ścieranie polypropylen
- Uniwersalne: zastosowanie do transportu i magazynowania narzędzi
- Trwałe: odporne na działanie olejów, smarów i cieczy chłodzących
- Czytelne: wkładka z tworzywa sztucznego zawierająca dane o narzędziu
- Wygodne: łatwe wyjmowanie oprawek dzięki trzypunktowemu podparciu
Teraz komfortowe wyszukiwanie w katalogu w wersji książkowej ze szczegółowymi informacjami, rysunkami i danymi technicznymi.
Szybkie szukanie artykułów
Narzędzia wysokiej jakości dla całego procesu produkcyjnego od A do Z.