4. sierpień 2010 Kompetencja producenta, Produkty

Szyna wielokrotnego mocowania GARANT zwiększa wydajność i obniża koszty

[Translate to Poland:] ALT-Text

Szyna wielokrotnego mocowania GARANT

Monachium, 17 luty 2010 – Rozszerzenie programu, które z pewnością wzbudzi duże zainteresowanie: szyna wielokrotnego mocowania GARANT sprawia, że uznany system mocowania w punkcie zerowym GARANT ZeroClamp zyskuje na elastyczności i wydajności. Unikalna modułowa budowa, obniżenie kosztów przezbrajania, bezpieczeństwo procesu i optymalny stosunek ceny do jakości docenią także użytkownicy innych systemów mocowania

 

Szyna wielokrotnego mocowania GARANT odznacza się modułową budową i łatwością praktycznego zastosowania. Umożliwia optymalne zamocowanie zarówno kilku małych przedmiotów jak i pojedynczych części o większych rozmiarach. Szyny te można ze sobą łączyć, co zapewnia niemal nieograniczony zakres mocowania.

Do szyny wielokrotnego mocowania GARANT dostępna jest cała gama elementów mocujących o różnej szerokości i przeznaczeniu. Do tego dochodzą różnego typu nieunoszące szczęki oraz szczeki umożliwiające równoległe mocowanie. Do bogatej gamy elementów mocujących należą również: miękkie szczęki, pokrywane szczęki oraz trzpieniowe szczeki do mocowania półfabrykatów (Grippsystem).

Mocowanie na najwyższym poziomie – większa wydajność produkcji

Liniał umieszczony na stronie górnej zapewnia powtarzalność pozycjonowania elementów mocujących na zębatce szyny. W przypadku powtarzających się zleceń pozwala to na bardzo szybkie odtworzenie wymaganego sposobu mocowania. Dzięki tej zalecie szyna wielokrotnego mocowania GARANT skraca czas operacji mocowania, zwiększając znacząco produktywność.

Szynę wielokrotnego mocowania GARANT można bezproblemowo zintegrować z istniejącymi procesami roboczymi. W połączeniu z systemem mocowania w punkcie zerowym GARANT ZeroClamp można osiągnąć redukcję kosztów przezbrajania obrabiarek o nawet 95 procent oraz wysokie bezpieczeństwo procesu z powtarzalnością na poziomie poniżej 5 µm. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku produkcji wymagającej częstego przezbrajania obrabiarek, np. w produkcji nisko- i średnionakładowej oraz prototypowej. W ten sposób można łatwo realizować także pilne zlecenia pozaplanowe.

Duża elastyczność dzięki prostej technice

Szyna wielokrotnego mocowania GARANT została opracowana z myślą o profesjonalnych użytkownikach wymagających od systemów mocowania dużej elastyczności. Tak jak w przypadku systemu mocowania w punkcie zerowym GARANT ZeroClamp, również tutaj duży nacisk położono na funkcjonalność zapewniającą łatwość praktycznego stosowania. Próżno szukać tutaj podatnego na zabrudzenia rowka centralnego czy też przykręcanych listew dystansowych z otworami, w których gromadzą się wióry. Dzięki temu szyna wielokrotnego mocowania jest praktyczna i nieskomplikowana w użyciu. Czas instalacji i wdrożenia jest bardzo krótki, pozwalając na szybkie przygotowanie szyny wielokrotnego mocowania GARANT do pracy.

Wolność wyboru systemu mocowania w punkcie zerowym

Inna cechą szczególną jest swoboda w użyciu z innymi systemami mocowania w punkcie zerowym. Szyna wielokrotnego mocowania to w pierwszej kolejności innowacyjne rozwiązanie mające zoptymalizować procesy produkcyjne. Może być łączona ze wszystkimi systemami innych producentów, a nawet stosowana jako samodzielny system mocowania. Szyna posiada standardowo otwory mocujące pod wsporniki kątowe lub rastrowane płytki mocujące z rozstawem otworów co 40 i 50 mm. Aby zapewni klientom rozwiązanie dopasowane do ich potrzeb, szyna wielokrotnego mocowania dostępna jest standardowo w 4 długościach: 260 mm, 400 mm, 500 mm oraz 600 mm.

Art.-Nr:360080 – 360093, Szyna wielokrotnego mocowania GARANT

 

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com