26. maj 2010 Pressemitteilungen

Pistolet do zaciskania GARANT

Ergonomiczny kształt pistoletu do zaciskania GARANT sprawdza się w szczególności w trudno dostępnych miejscach.

Funkcjonalny i o pięknym kształcie

Monachium, 26 maja 2010. Pistolet do zaciskania GARANT to połączenie doskonałej ergonomii z najwyższą precyzją. Zoptymalizowany ergonomicznie, innowacyjny kształt pistoletu umożliwia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia, a zaciskanie czworokątne pozwala uzyskać najwyższą precyzję.

Czołowe szczęki pistoletu GARANT umożliwiają komfortowe zaciskanie izolowanych i nieizolowanych końcówek tulejkowych o długości do 18 mm. Kształt pistoletu jest dopasowany do naturalnego uchwytu dłoni, dzięki czemu zmniejsza się siła potrzebna do zaciskania. Obciążenia, na które narażone są podczas pracy nadgarstki, są minimalne również w przypadku konieczności częstego zaciskania końcówek tulejkowych. Używanie pistoletu do zaciskania to – w porównaniu do ogólnie dostępnych w sprzedaży szczypiec do zaciskania – dodatkowa oszczędność czasu i pieniędzy. Smukły kształt głowicy pistoletu do zaciskania umożliwia komfortową pracę również w trudno dostępnych miejscach, np. w puszkach rozgałęźnych i rozdzielczych.

Synchronicznie napędzane szczęki zaciskające

Zaciskanie czworokątne przy użyciu tylko jednego profilu zapewnia precyzyjne zaciśnięcie końcówek tulejkowych w zakresie przekroju od 0,25 mm² do 6 mm². Nastawianie przekroju odbywa się przy tym automatycznie. Cztery synchronicznie napędzane szczęki zaciskające i blokada z możliwością odblokowania zapewniają równomierne zaciśnięcie końcówek tulejkowych na całej długości zgodne z DIN 46228 przy minimalnym użyciu siły.

Numer artykułu: 729485

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com