24. maj 2011 Pressemitteilungen, Wiadomości

GARANT eco zapewnia precyzyjne i wydajne chłodzenie

Nowy program narzędzi tokarskich do przecinania w Hoffmann Group gwarantuje precyzyjne doprowadzanie chłodziwa między wiór a krawędź skrawającą, zwiększając w ten sposób jakość obrabianej powierzchni oraz wydłużając żywotność narzędzia. Nowy program jest w pełni kompatybilny z konwencjonalnymi systemami, dzięki czemu wdrożenie nowej technologii nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Od tradycyjnych systemów odróżnia tę technologię specjalna konstrukcja kanału doprowadzenia chłodziwa: GARANT eco („efficient cooling“) bazuje na zmodyfikowanych uchwytach VDI, które na powierzchni mocującej posiadają punkt przekazujący chłodziwo do oprawki. Na powierzchni przylegania oprawki GARANT eco wykonany jest podłużny otwór, do którego trafia chłodziwo. „Chłodziwo nie jest zatem doprowadzane do obszaru skrawania od zewnątrz za pośrednictwem węży, lecz dociera tam od wewnątrz narzędzia, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne działanie chłodziwa” – wyjaśnia Borries Schüler, kierownik działu odpowiedzialnego za narzędzia składane do obróbki skrawaniem w Hoffmann Group.Nowy system wspomaga w ten sposób posuw, wydłuża żywotność narzędzi i zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów. „Próby przecinania narzędzi przy użyciu programu GARANT eco pokazały, że rezultat obróbki jest dużo lepszy niż w przypadku tradycyjnych produktów” – mówi Schüler. Uzyskuje się w ten sposób lepszy wiór („wiór spiralny) oraz bardziej równomierny przebieg skrawania przy znacznie mniejszym zużyciu narzędzia. Dzięki temu użytkownicy będą mogli zwiększyć opłacalność procesów produkcyjnych zwłaszcza w przypadku obróbki trudnych materiałów.

Niskie koszty wdrożenia - większa elastyczność
GARANT eco bazuje na zmodyfikowanych uchwytach VDI. Decydującą zaletą jest fakt, że użytkownicy w dalszym ciągu mogą stosować posiadane już oprawki. Użycie konwencjonalnych oprawek spowodowałoby zamknięcie punktu przekazującego chłodziwo i umożliwiłoby w dalszym ciągu stosowanie tradycyjnego systemu chłodzenia. Zakup uchwytu VDI GARANT eco oraz odpowiedniej oprawki to jedyne koszty, jakie użytkownik musi ponieść.

GARANT eco dostępny jest dla oprawek monolitycznych o przekroju chwytu od 16 mm do 25 mm, szerokości wcinania od 2 mm do 6 mm oraz stosunku szerokości do długości wynoszącym do 1:8. W przypadku toczenia rowków czołowych system posiada budowę modułową z zakresem toczenia rowków od 26 mm do 230 mm i może być dodatkowo rozszerzony o narzędzia z ostrzem prostym dla oprawek podstawowych PSC. GARANT eco został zgłoszony do ochrony patentowej i jest dostępny wyłącznie w Hoffmann Group.

Bogaty program narzędzi do przecinania

Przy wyborze tych narzędzi do przecinania Hoffmann Group zwracał szczególną uwagę na wszechstronne możliwości stosowania. Oprawki ze stali narzędziowej o dużej wytrzymałości (wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1300 N/mm2) z wypukłym mocowaniem płytek skrawających zapewniają najwyższą odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, umożliwiając użytkownikom maksymalne wykorzystanie wydajności płytek skrawających przy zachowaniu najwyższej jakości obrabianej powierzchni. Modułowy system narzędzi (materiał narzędzi: HB 7020, CBN und PKD) może być stosowany zarówno do toczenia rowków czołowych jak również do przecinania, umożliwiając obróbkę szerokiego spektrum materiałów – od klasycznych stali poprzez elementy wykonane z miedzi i cynku aż po obróbkę tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi i włóknami szklanymi.

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com