Innovaties zijn de motor van ieder merk. En onze motor heeft ruimschoots voldoende draaimoment.
Luisteren, wanneer de dagelijkse gebruikers spreken. Kijken wanneer onze producten onder de zwaarste condities worden toegepast. Verder denken en doorontwikkelen. Innovatie is geen magie wanneer men zich daarop concentreert. Wanneer men nauw met toonaangevende instituten, producenten en ingenieurs geconcentreerd en professioneel samenwerkt.
Op deze manier ontwikkelen we ons premium-merk GARANT voortdurend verder.
Op de volgende paginia's vindt u enkele geslaagde voorbeelden.
GARANT - Bewerking van moderne materialen
Voordelen en technische kenmerken:
- Proceszeker: hoogrendement-diamantcoating
- Eenvoudig: nieuw zwarte ring-programma
- Braamvrij: gepatenteerde, boogvormige snijkant
- Universeel: speciale multivertanding
GARANT Softcut® hoekfrees-familie
Voordelen en technische kenmerken:
- Krachtig: maximale productiviteit, lage proceskosten
- Flexibel: 3 plaatgroottes, 6 toepassingen
- Gemakkelijk snijdend: maximale volumes, zachte snede
- Eenvoudig: hoofdtoepassing ingeperst
GARANT universeel draaigereedschap
Voordelen en technische kenmerken:
- Universeel: een soort voor alle toepassingen
- Eenvoudig: 4 plaattypes – 1 gereedschap
- Kostenbewust: 3 snijkanten per plaattype
GARANT rhombische frezen
Voordelen en technische kenmerken:
- Speciaal: vormenbouwfrees voor alle materialen van staal alsmede harde bewerking
- Belastbaar: hoge snijwaarden tot 67 HRC
- Stabiel: proceszeker tot in grote dieptes
- Flexibel: 3 systeemformaten beschikbaar
GARANT steekdraaien
Voordelen en technische kenmerken:
- Sterk: nauwkeurige klemming dankzij convexe contactvlakken
- Groot vermogen: hoogrendements-breedband-hardmetaalkwaliteit met meerlaagse PVD-coating
- Stabiel: houder van hoogvast gereedschapsstaal ( > 1300 N/mm2)
GARANT voorinstelapparaat VG1
Voordelen en technische kenmerken:
- Eenvoudig intuïtieve Touchscreen bediening
- Nauwkeurig: basis van natuurlijk graniet
- Praktisch: apparaat wordt compleet geïnstalleerd geleverd
- Compleet: inclusief oplegplaten en ingewerkte ijkunit in de basisopname
- Doordacht: optionele GARANT onderbouw
GARANT krimpapparaat SG1
Voordelen en technische kenmerken:
- Beschermd: koeladapter met dwanggeleiding
- Eenvoudig: geen voorkeuze (HSS / VHM) vereist
- Opgeruimd: opbergmogelijkheden voor wisselschijven en koelinserts
- Energiebesparend: geoptimaliseerde spoelentechniek
- Modulair: aansluiting van een sproeikoelunit
- Doordacht: optionele GARANT onderbouw
GARANT LED-loeplamp
Voordelen en technische kenmerken:
- Flexibel: overal inzetbaar
- Snel: soft-touch-sensor bediening
- Efficiënt: 4× meer licht per watt
- Spiegelvrij: minimale strooilicht
GARANT ruwheidsmeter ST1
Voordelen en technische kenmerken:
- Flexibel: mobiel en stationair inzetbaar
- Nauwkeurig: genormeerde meting
- Praktisch: geïntegreerde printer / opslag voor 40.000 meetwaarden en 30 profielen
- Uitgebreid: evaluatie volgens alle gangbare parameters
GARANT LED-zaklamp
Voordelen en technische kenmerken:
- Helder: 3 watt Cree LED
- Scherpstelling: verstelbare lichtbundel
- Duurzaam: ongeveer 100.000 h LED-levensduur
- Robuust: onverslijtbare Reed-schakelaar spatwaterbeschermd IPX4
- Praktisch: fluoriscerende lichtkrans
GARANT parallel-bankschroef
Voordelen en technische kenmerken:
- Comfortabel: wringstaaf met dempingselementen
- Veelzijdig: aangelaste pijpklembekken
- Praktisch: ingeslagen schaalverdeling
- Nauwkeurig: nastelbare messing geleiding
GARANT Tool UNIT
Voordelen en technische kenmerken:
- Stabiel: onverslijtbaar polypropyleen
- Flexibel: inzetbaar voor transport en opslag
- Duurzaam: bestand tegen olie, vet, koelsmeermiddelen
- Informatief: kunststofgecoat info-veld, met foliestift beschrijfbaar
- Comfortabel: gemakkelijke gereedschapsuitname dankzij 3-punts-opname
Nu comfortabel zoeken in de Bladercatalogus met gedetaillieerde informatie, afbeeldingen en technische gegevens.
Snel een product zoeken
Kwaliteitsgereedschap voor het totale productieproces van A tot Z.